›

BA9S 10X28 240V 2,4W

Cod. Rexel WX4101144
Cod. Produttore 4101144
Cod. EAN 8025241053310

Informazioni principali

  • Tipo: BA9S
  • Dimensioni: 10x28 mm
  • Tensione: 240V
  • Potenza: 2,4W
  • Applicazioni: Illuminazione compatta
  • Efficienza: Basso consumo
  • Installazione: Facile sostituzione
  • Serie: WX4101144

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampadina BA9S con dimensioni 10x28 mm, progettata per funzionare a 240V con una potenza di 2,4W. Questo componente elettrico è ideale per applicazioni che richiedono un'illuminazione affidabile e compatta, garantendo efficienza energetica e lunga durata. Adatta per impieghi in dispositivi elettrici e sistemi di segnalazione, offre prestazioni costanti mantenendo un basso consumo energetico. La sua struttura è pensata per un facile inserimento e sostituzione, assicurando praticità nell'installazione e manutenzione.
BA9S 10X28 240V 2,4W