›

BA9S 10X28 220V 3W

Cod. Rexel WX4101138
Cod. Produttore 4101138
Cod. EAN 8025241053198

Informazioni principali

  • Base: BA9S
  • Dimensioni: 10x28 mm
  • Tensione: 220V
  • Potenza: 3W
  • Serie: WX4101138
  • Efficienza: Alta
  • Durata: Lunga
  • Applicazioni: Elettriche

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampadina BA9S con dimensioni 10x28 mm, progettata per funzionare a 220V con una potenza di 3W. Questa lampadina è ideale per applicazioni elettriche che richiedono una fonte luminosa compatta e affidabile, garantendo efficienza e lunga durata. Adatta per impieghi in vari dispositivi elettrici grazie alla sua base standard e alle specifiche tecniche precise.
BA9S 10X28 220V 3W