›

BA9S 10X28 160V 3,2W

Cod. Rexel WX4101137
Cod. Produttore 4101137
Cod. EAN 8025241053174

Informazioni principali

  • Tipo: BA9S
  • Dimensioni: 10x28 mm
  • Tensione: 160 V
  • Potenza: 3,2 W
  • Applicazione: elettrica
  • Durata: elevata
  • Efficienza: alta
  • Serie: WX4101137

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampadina BA9S con dimensioni 10x28 mm, progettata per un funzionamento a 160V e una potenza di 3,2W. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un'illuminazione affidabile e compatta, questa lampadina garantisce efficienza e durata nel tempo. Adatta per sostituzioni e installazioni in impianti elettrici che necessitano di componenti di alta qualità e prestazioni costanti.
BA9S 10X28 160V 3,2W