›

BA9S 10X28 130V 2W

Cod. Rexel WX4101139
Cod. Produttore 4101139
Cod. EAN 8025241053211

Informazioni principali

  • Attacco: BA9S
  • Dimensioni: 10x28 mm
  • Tensione: 130 V
  • Potenza: 2 W
  • Serie: WX4101139
  • Applicazione: luce compatta
  • Durata: elevata
  • Efficienza: alta

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampadina BA9S con dimensioni 10x28 mm, progettata per funzionare a 130V con una potenza di 2W. Questo componente elettrico è ideale per applicazioni che richiedono una sorgente luminosa compatta e affidabile, garantendo efficienza e durata nel tempo. La sua configurazione è adatta per installazioni in dispositivi elettrici che necessitano di una luce stabile e di bassa potenza.
BA9S 10X28 130V 2W