›

BA9S 10X28 12V 4W

Cod. Rexel WX4101142
Cod. Produttore 4101142
Cod. EAN 8025241053273

Informazioni principali

  • Attacco: BA9S
  • Dimensioni: 10x28 mm
  • Tensione: 12V
  • Potenza: 4W
  • Formato: Standard
  • Applicazione: Elettrica
  • Efficienza: Alta
  • Serie: WX4101142

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampadina BA9S con dimensioni 10x28 mm, progettata per funzionare a 12V e con una potenza di 4W. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono una fonte luminosa affidabile e compatta, garantisce efficienza e durata in un formato standard.
BA9S 10X28 12V 4W