›

BA9S 10X28 12V 2W

Cod. Rexel WX4101115
Cod. Produttore 4101115
Cod. EAN 8025241052702

Informazioni principali

  • Tipo: BA9S
  • Dimensioni: 10x28 mm
  • Tensione: 12V
  • Potenza: 2W
  • Applicazione: elettrica
  • Fonte luminosa: compatta
  • Affidabilità: elevata
  • Serie: WX4101115

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampadina BA9S con dimensioni 10x28 mm, progettata per funzionare a 12V con potenza di 2W, ideale per applicazioni elettriche che richiedono una fonte luminosa compatta e affidabile.
BA9S 10X28 12V 2W