Prodotti /

Cod. Rexel
WX4100755
Cod. Produttore
4100755
Cod. EAN
8025241048460

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 7x23 mm
  • Tensione nominale: 60 V
  • Corrente nominale: 20 mA
  • Tipo lampadina: BA7S
  • Applicazione: Illuminazione elettrica
  • Durata: Elevata
  • Prestazioni: Stabili
  • Serie: WX4100755
Descrizione del produttore: La lampadina elettrica BA7S con dimensioni 7x23 è progettata per funzionare a una tensione di 60V e una corrente di 20mA, garantendo un'illuminazione affidabile e costante. Questo componente è ideale per applicazioni elettriche che richiedono una sorgente luminosa compatta e efficiente, adatta a diversi dispositivi e impianti. La sua costruzione assicura durata e prestazioni stabili nel tempo, rendendola una scelta valida per chi cerca qualità e precisione nel settore dell'illuminazione elettrica.