›

BA7S 7X23 48V 40MA

Cod. Rexel WX4100753
Cod. Produttore 4100753
Cod. EAN 8025241048422

Informazioni principali

  • Voltaggio: 48V
  • Corrente: 40mA
  • Tipo lampadina: BA7S 7X23
  • Applicazione: Illuminazione elettrica
  • Durata: Lunga
  • Efficienza: Elevata
  • Compattezza: Adatta a impianti
  • Serie: WX4100753

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La BA7S 7X23 è una lampadina a bassa tensione da 48V con una corrente di 40mA, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un'illuminazione affidabile e precisa. Questo componente è progettato per garantire una lunga durata e un funzionamento efficiente, rendendolo perfetto per impianti elettrici specializzati. La sua compattezza e le specifiche tecniche la rendono adatta a diversi dispositivi elettrici che necessitano di una sorgente luminosa stabile e performante.
BA7S 7X23 48V 40MA