›

BA7S 7X23 48V 20MA

Cod. Rexel WX4100750
Cod. Produttore 4100750
Cod. EAN 8025241048385

Informazioni principali

  • Tipo lampada: BA7S
  • Dimensioni: 7x23 mm
  • Tensione funzionamento: 48V
  • Corrente nominale: 20mA
  • Forma: Compatta
  • Applicazione: Elettrica bassa tensione
  • Efficienza energetica: Alta
  • Serie: WX4100750

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada alogena BA7S con tensione di funzionamento di 48V e corrente di 20mA, caratterizzata da una forma compatta e dimensioni di 7x23 mm. Adatta per applicazioni elettriche che richiedono una fonte luminosa affidabile e di lunga durata, garantisce un'illuminazione stabile e precisa in dispositivi a bassa tensione. Ideale per utilizzi in apparecchiature elettriche e sistemi di segnalazione, combina efficienza energetica e resistenza, assicurando prestazioni costanti nel tempo.
BA7S 7X23 48V 20MA