›

BA7S 7X23 24V 50MA

Cod. Rexel WX4100739
Cod. Produttore 4100739
Cod. EAN 8025241048187

Informazioni principali

  • Dimensioni: 7x23 mm
  • Tensione: 24 V
  • Corrente: 50 mA
  • Tipo lampada: Incandescenza BA7S
  • Installazione: Facile
  • Uso: Applicazioni elettriche
  • Illuminazione: Costante e duratura
  • Serie: WX4100739

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada a incandescenza BA7S con dimensioni 7x23 mm, progettata per funzionare a 24 volt e 50 milliampere. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono una sorgente luminosa affidabile e compatta, questa lampada garantisce un'illuminazione costante e duratura, adatta a diversi dispositivi e quadri elettrici. La sua costruzione assicura una facile installazione e un'ottima resa luminosa in spazi ridotti.
BA7S 7X23 24V 50MA