›

BA7S 7X20 6V 200MA 1,1W

Cod. Rexel WX4100700
Cod. Produttore 4100700
Cod. EAN 8025241047470

Informazioni principali

  • Attacco: BA7S
  • Tensione: 6 V
  • Corrente: 200 mA
  • Potenza: 1,1 W
  • Dimensioni: 7x20 mm
  • Serie: WX4100700
  • Tipo: Lampadina alogena
  • Applicazione: Illuminazione compatta

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampadina alogena BA7S con tensione di 6 volt e corrente di 200 milliampere, con potenza di 1,1 watt. Progettata per garantire un'illuminazione efficiente e affidabile, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono una sorgente luminosa compatta e performante. La sua struttura è studiata per assicurare durata e stabilità nel tempo, rendendola adatta a diversi impieghi nel settore elettrico.
BA7S 7X20 6V 200MA 1,1W