›

BA7S 7X20 6V 100MA

Cod. Rexel WX4100713
Cod. Produttore 4100713
Cod. EAN 8025241047739

Informazioni principali

  • Tipo: BA7S
  • Dimensioni: 7x20 mm
  • Tensione: 6 V
  • Corrente: 100 mA
  • Applicazione: uso elettrico
  • Illuminazione: costante e stabile
  • Materiali: resistenti
  • Serie: WX4100713

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampadina alogena BA7S con dimensioni compatte di 7x20 mm, progettata per funzionare a 6 volt e 100 milliampere. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono una sorgente luminosa affidabile e di lunga durata. Questa lampadina garantisce un'illuminazione efficiente e stabile, adatta a impianti elettrici di precisione e dispositivi che necessitano di una luce costante e di qualità. Realizzata con materiali resistenti per assicurare prestazioni durature nel tempo.
BA7S 7X20 6V 100MA