›

BA7S 7X20 48V 40MA 2W

Cod. Rexel WX4100710
Cod. Produttore 4100710
Cod. EAN 8025241047678

Informazioni principali

  • Tipo: BA7S
  • Dimensioni: 7x20 mm
  • Tensione: 48V
  • Corrente: 40mA
  • Potenza: 2W
  • Applicazione: Segnalazione
  • Efficienza: Alta
  • Serie: WX4100710

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada alogena BA7S con tensione di 48V e corrente di 40mA, potenza di 2W e dimensioni di 7x20 mm. Progettata per applicazioni elettriche che richiedono una sorgente luminosa affidabile e compatta, questa lampada garantisce efficienza e durata in dispositivi a bassa tensione. Ideale per impieghi in ambito elettronico e di segnalazione, offre prestazioni costanti e un'illuminazione stabile.
BA7S 7X20 48V 40MA 2W