›

BA7S 7X20 30V 70MA

Cod. Rexel WX4100723
Cod. Produttore 4100723
Cod. EAN 8025241047906

Informazioni principali

  • Dimensioni: 7x20 mm
  • Tensione nominale: 30 V
  • Corrente nominale: 70 mA
  • Tipo fusibile: BA7S
  • Protezione: sovracorrente
  • Applicazione: bassa tensione
  • Serie: WX4100723
  • Montaggio: standard compatto

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La fusibile BA7S da 7x20 mm è progettata per applicazioni elettriche a bassa tensione con una capacità nominale di 30V e una corrente di 70mA. Questo componente garantisce protezione affidabile contro sovracorrenti in circuiti delicati, assicurando sicurezza e durata nel tempo. La sua dimensione compatta e standardizzata facilita l'integrazione in vari dispositivi elettrici, rendendolo ideale per impieghi che richiedono precisione e affidabilità nella gestione della corrente.
BA7S 7X20 30V 70MA