›

BA7S 7X20 30V 50MA 1,5W

Cod. Rexel WX4100706
Cod. Produttore 4100706
Cod. EAN 8025241047593

Informazioni principali

  • Tipo: Fusibile BA7S
  • Dimensioni: 7x20 mm
  • Tensione nominale: 30 V
  • Corrente nominale: 50 mA
  • Potenza nominale: 1,5 W
  • Protezione: sovracorrente
  • Materiali: alta qualità
  • Serie: WX4100706

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Fusibile BA7S con dimensioni 7x20 mm, progettato per applicazioni elettriche con tensione nominale di 30 V e corrente di 50 mA. Offre una potenza nominale di 1,5 W, garantendo protezione affidabile e sicurezza nei circuiti elettrici. Adatto per dispositivi elettronici che richiedono una protezione precisa e stabile contro sovracorrenti. Realizzato con materiali di alta qualità per assicurare durata e prestazioni costanti nel tempo.
BA7S 7X20 30V 50MA 1,5W