›

BA7S 7X20 28V 20MA

Cod. Rexel WX4100720
Cod. Produttore 4100720
Cod. EAN 8025241047869

Informazioni principali

  • Voltaggio: 28V
  • Corrente: 20mA
  • Tipo attacco: BA7S
  • Dimensioni: 7x20 mm
  • Consumo: basso
  • Uso: industriale
  • Durata: lunga
  • Serie: WX4100720

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La lampadina BA7S 7x20 è progettata per un funzionamento efficiente a 28V con un consumo di 20mA, ideale per applicazioni elettriche che richiedono una sorgente luminosa affidabile e compatta. Questo componente garantisce una lunga durata e prestazioni costanti, adattandosi perfettamente a circuiti elettrici a bassa tensione. La sua struttura compatta e la specifica tecnica la rendono adatta per impieghi in ambito industriale e professionale, assicurando un'illuminazione stabile e sicura.
BA7S 7X20 28V 20MA