›

BA7S 7X20 24V 80MA

Cod. Rexel WX4100718
Cod. Produttore 4100718
Cod. EAN 8025241047838

Informazioni principali

  • Tipo: BA7S
  • Dimensioni: 7x20 mm
  • Tensione: 24 V
  • Corrente: 80 mA
  • Applicazione: bassa tensione
  • Installazione: facile inserimento
  • Durata: lunga durata
  • Serie: WX4100718

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampadina alogena BA7S con tensione di 24V e corrente di 80mA, caratterizzata da dimensioni compatte di 7x20 mm. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono una fonte luminosa affidabile e di lunga durata, garantisce un’illuminazione efficiente in dispositivi a bassa tensione. La sua struttura è progettata per un facile inserimento e sostituzione, assicurando prestazioni costanti in ambienti elettrici professionali.
BA7S 7X20 24V 80MA