›

BA7S 7X20 24V 50MA 1,2W

Cod. Rexel WX4100704
Cod. Produttore 4100704
Cod. EAN 8025241047555

Informazioni principali

  • Tipo: BA7S
  • Tensione: 24V
  • Corrente: 50mA
  • Potenza: 1,2W
  • Dimensioni: 7x20 mm
  • Applicazione: Illuminazione compatta
  • Facile inserimento: Sì
  • Serie: WX4100704

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada alogena BA7S con tensione di funzionamento di 24V e corrente di 50mA, con potenza di 1,2W. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un'illuminazione compatta e affidabile. Adatta per impieghi in dispositivi che necessitano di una sorgente luminosa efficiente e durevole, garantendo prestazioni costanti nel tempo. La sua struttura consente un facile inserimento e sostituzione, rendendola un componente versatile per installazioni elettriche.
BA7S 7X20 24V 50MA 1,2W