›

BA7S 7X20 12V 170MA 2W

Cod. Rexel WX4100703
Cod. Produttore 4100703
Cod. EAN 8025241047531

Informazioni principali

  • Attacco: BA7S 7x20
  • Tensione: 12V
  • Corrente: 170mA
  • Potenza: 2W
  • Tipo: Lampadina alogena
  • Efficienza: Alta
  • Applicazioni: Basso voltaggio
  • Serie: WX4100703

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampadina alogena BA7S con attacco 7x20, funzionante a 12V e 170mA, con potenza di 2W. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono una luce affidabile e di qualità, garantisce un'illuminazione costante e duratura in dispositivi a basso voltaggio. La sua compattezza e l'efficienza energetica la rendono adatta a diversi utilizzi nel settore elettrico.
BA7S 7X20 12V 170MA 2W