›

BA15S 25X48 6V 21W

Cod. Rexel WX4110802
Cod. Produttore 4110802
Cod. EAN 8025241075312

Informazioni principali

  • Attacco: BA15S
  • Dimensioni: 25x48 mm
  • Tensione: 6 V
  • Potenza: 21 W
  • Applicazione: uso elettrico
  • Montaggio: facile sostituzione
  • Serie: WX4110802
  • Intensità luminosa: alta qualità

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampadina BA15S con dimensioni compatte di 25x48 mm, progettata per funzionare a 6V con una potenza di 21W. Questa lampadina è ideale per applicazioni elettriche che richiedono una fonte luminosa affidabile e di qualità, garantendo una buona intensità luminosa. La sua struttura è pensata per un facile montaggio e sostituzione, rendendola adatta a diversi utilizzi nel settore elettrico.
BA15S 25X48 6V 21W