›

BA15S 25X48 24V 25W

Cod. Rexel WX4110818
Cod. Produttore 4110818
Cod. EAN 8025241075473

Informazioni principali

  • Base: BA15S
  • Dimensioni: 25x48 mm
  • Tensione: 24V
  • Potenza: 25W
  • Applicazione: bassa tensione
  • Montaggio: semplice e sicuro
  • Uso: professionale elettrico
  • Serie: WX4110818

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La lampadina BA15S con dimensioni di 25x48 mm è progettata per funzionare a 24V con una potenza di 25W. Questo componente elettrico è ideale per applicazioni che richiedono un'illuminazione affidabile e di qualità, garantendo prestazioni costanti in impianti elettrici a bassa tensione. La sua base BA15S assicura un montaggio semplice e sicuro, rendendola adatta per utilizzi professionali nel settore elettrico.
BA15S 25X48 24V 25W