›

BA15S 25X48 24V 21W

Cod. Rexel WX4110816
Cod. Produttore 4110816
Cod. EAN 8025241075435

Informazioni principali

  • Base: BA15S
  • Dimensioni: 25x48 mm
  • Tensione: 24V
  • Potenza: 21W
  • Serie: WX4110816
  • Montaggio: Facile e stabile
  • Uso: Industriale e veicolare
  • Illuminazione: Efficienza costante

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La lampadina BA15S da 24V e 21W con dimensioni 25x48 mm è un componente elettrico essenziale per applicazioni che richiedono affidabilità e prestazioni costanti. Progettata per garantire un'illuminazione efficiente, questa lampadina è ideale per impianti elettrici che necessitano di una fonte luminosa compatta e duratura, adatta a diversi settori industriali e veicolari. La sua base BA15S assicura un facile montaggio e una connessione stabile, mentre la potenza di 21W garantisce un'illuminazione adeguata in ambienti con alimentazione a 24V. Questo prodotto rappresenta una soluzione pratica e funzionale per chi cerca qualità e sicurezza nell'ambito dell'illuminazione elettrica.
BA15S 25X48 24V 21W