›

BA15S 25X48 12V 21W

Cod. Rexel WX4110808
Cod. Produttore 4110808
Cod. EAN 8025241075350

Informazioni principali

  • Base: BA15S
  • Dimensioni: 25x48 mm
  • Tensione: 12V
  • Potenza: 21W
  • Applicazioni: illuminazione precisa
  • Illuminazione: stabile e duratura
  • Compatibilità: ampia
  • Serie: WX4110808

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampadina BA15S con dimensioni compatte di 25x48 mm, progettata per funzionare a 12V con una potenza di 21W. Questo componente elettrico è ideale per applicazioni che richiedono un'illuminazione affidabile e precisa, garantendo un'illuminazione stabile e duratura. La sua base BA15S assicura un collegamento sicuro e compatibile con molteplici dispositivi elettrici, rendendola una scelta versatile per impianti elettrici e sistemi di segnalazione.
BA15S 25X48 12V 21W