›

BA15S 18X35 6V 15W

Cod. Rexel WX4110704
Cod. Produttore 4110704
Cod. EAN 8025241074810

Informazioni principali

  • Attacco: BA15S
  • Dimensioni: 18x35 mm
  • Tensione: 6 V
  • Potenza: 15 W
  • Applicazione: Illuminazione compatta
  • Montaggio: Facile e rapido
  • Serie: WX4110704
  • Durata: Affidabile nel tempo

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La lampadina BA15S con dimensioni 18x35 mm è progettata per funzionare a 6 volt con una potenza di 15 watt. Questo componente elettrico è ideale per applicazioni che richiedono un'illuminazione affidabile e compatta, garantendo efficienza e durata nel tempo. La sua struttura è pensata per un facile montaggio e sostituzione in dispositivi elettrici che necessitano di una sorgente luminosa specifica.
BA15S 18X35 6V 15W