Prodotti /

Cod. Rexel
WX4110702
Cod. Produttore
4110702
Cod. EAN
8025241074797

Informazioni di prodotto

  • Attacco: BA15S
  • Dimensioni: 18x35 mm
  • Tensione: 6 V
  • Potenza: 10 W
  • Efficienza: Elevata
  • Durata: Lunga
  • Applicazioni: Elettriche
  • Serie: WX4110702
Descrizione del produttore: La lampadina BA15S è caratterizzata da dimensioni compatte di 18x35 mm e funziona con una tensione di 6V e una potenza di 10W. È ideale per applicazioni elettriche che richiedono un'illuminazione affidabile e di qualità, garantendo efficienza energetica e lunga durata. Questo componente è perfetto per sostituzioni o installazioni in dispositivi che necessitano di una fonte luminosa stabile e performante.