›

BA15S 18X35 24V 5W-

Cod. Rexel WX4110712
Cod. Produttore 4110712
Cod. EAN 8025241074896

Informazioni principali

  • Base: BA15S
  • Dimensioni: 18x35 mm
  • Tensione: 24V
  • Potenza: 5W
  • Applicazione: Illuminazione
  • Installazione: Facile
  • Serie: WX4110712
  • Durata: Affidabile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampadina BA15S con dimensioni 18x35 mm, progettata per funzionare a 24V con una potenza di 5W. Questo componente elettrico è ideale per applicazioni che richiedono un'illuminazione affidabile e compatta, garantendo efficienza e durata nel tempo. La sua base BA15S assicura una facile installazione in dispositivi elettrici specifici, rendendola una scelta versatile per vari impieghi nel settore elettrico.
BA15S 18X35 24V 5W-