›

BA15S 18X35 24V 15W

Cod. Rexel WX4110716
Cod. Produttore 4110716
Cod. EAN 8025241074957

Informazioni principali

  • Attacco: BA15S
  • Dimensioni: 18x35 mm
  • Tensione: 24 V
  • Potenza: 15 W
  • Tipo lampadina: Standard
  • Applicazione: Compatta
  • Serie: WX4110716
  • Efficienza: Affidabile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampadina BA15S con dimensioni 18x35 mm, progettata per funzionare a 24V con una potenza di 15W. Questo componente elettrico è ideale per applicazioni che richiedono una sorgente luminosa compatta e affidabile, garantendo efficienza e durata. La sua struttura è pensata per un facile inserimento in apparecchiature elettriche che necessitano di una tensione di alimentazione di 24 volt.
BA15S 18X35 24V 15W