›

BA15S 18X35 24V 10W

Cod. Rexel WX4110714
Cod. Produttore 4110714
Cod. EAN 8025241074933

Informazioni principali

  • Base: BA15S
  • Dimensioni: 18x35 mm
  • Tensione: 24V
  • Potenza: 10W
  • Applicazione: Industriale
  • Installazione: Semplice
  • Prestazioni: Costanti
  • Serie: WX4110714

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampadina BA15S con dimensioni 18x35 mm, progettata per funzionare a 24V con una potenza di 10W. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono una sorgente luminosa affidabile e compatta. La sua struttura compatta e la base BA15S garantiscono un'installazione semplice e sicura in diversi dispositivi elettrici. Adatta per impieghi in ambito industriale e professionale, assicura prestazioni costanti e lunga durata.
BA15S 18X35 24V 10W