›

BA15S 18X35 12V 5W

Cod. Rexel WX4110706
Cod. Produttore 4110706
Cod. EAN 8025241074834

Informazioni principali

  • Attacco: BA15S
  • Dimensioni: 18x35 mm
  • Tensione: 12 V
  • Potenza: 5 W
  • Applicazione: bassa tensione
  • Facile inserimento: sì
  • Durata: stabile e durevole
  • Serie: WX4110706

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampadina BA15S con dimensioni 18x35 mm, progettata per funzionare a 12 volt con una potenza di 5 watt. Questo componente elettrico è ideale per applicazioni che richiedono una sorgente luminosa compatta e affidabile, garantendo un'illuminazione efficiente in dispositivi a bassa tensione. La sua struttura è adatta per un facile inserimento e sostituzione, rendendola perfetta per impianti elettrici che necessitano di una luce stabile e durevole.
BA15S 18X35 12V 5W