›

BA15S 16X36.5 12V 5W

Cod. Rexel WX4110730
Cod. Produttore 4110730
Cod. EAN 8025241075039

Informazioni principali

  • Base: BA15S
  • Dimensioni: 16x36,5 mm
  • Tensione: 12 V
  • Potenza: 5 W
  • Consumo: basso
  • Durata: lunga
  • Montaggio: semplice
  • Serie: WX4110730

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampadina BA15S con dimensioni compatte di 16x36,5 mm, progettata per funzionare a 12V con una potenza di 5W. Questo componente elettrico è ideale per applicazioni che richiedono un'illuminazione affidabile e a basso consumo energetico, garantendo una lunga durata e prestazioni costanti. La sua base BA15S assicura un montaggio semplice e sicuro in vari dispositivi elettrici.
BA15S 16X36.5 12V 5W