›

BA15S 16X36.5 12V 10W

Cod. Rexel WX4110732
Cod. Produttore 4110732
Cod. EAN 8025241075053

Informazioni principali

  • Attacco: BA15S
  • Dimensioni: 16x36,5 mm
  • Tensione: 12V
  • Potenza: 10W
  • Tipo: Incandescenza
  • Applicazione: Elettrica
  • Installazione: Facile
  • Serie: WX4110732

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampadina a incandescenza con attacco BA15S, dimensioni compatte di 16x36,5 mm, progettata per funzionare a 12V con una potenza di 10W. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono una sorgente luminosa affidabile e di facile installazione. La sua struttura garantisce un'illuminazione efficiente e costante, adatta a diversi utilizzi nel settore elettrico.
BA15S 16X36.5 12V 10W