Prodotti /

Cod. Rexel
WX4102182
Cod. Produttore
4102182
Cod. EAN
8025241064972

Informazioni di prodotto

  • Attacco: BA15d
  • Tensione: 220-240V
  • Potenza: 25W
  • Lunghezza: 48 mm
  • Serie: WX4102182
  • Tipo: Lampadina
  • Uso: Bassa potenza
  • Applicazione: Elettrica
Descrizione del produttore: Lampadina con attacco BA15d, ideale per applicazioni elettriche a bassa potenza. Funziona con una tensione di 220-240V e ha una potenza di 25W, garantendo un'illuminazione efficiente e affidabile. Il design compatto con lunghezza di 48 mm la rende adatta a diversi tipi di apparecchiature elettriche, offrendo una soluzione versatile per esigenze di illuminazione specifiche.