›

BA15D 25X85 24V 25W

Cod. Rexel WX4101890
Cod. Produttore 4101890
Cod. EAN 8025241062398

Informazioni principali

  • Base: BA15D
  • Dimensioni: 25x85 mm
  • Tensione: 24V
  • Potenza: 25W
  • Installazione: semplice e sicura
  • Applicazione: elettrica
  • Illuminazione: affidabile e costante
  • Serie: WX4101890

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La lampadina BA15D con dimensioni 25x85 mm è progettata per funzionare a 24V con una potenza di 25W, garantendo un'illuminazione affidabile e costante. Questo prodotto è ideale per applicazioni elettriche che richiedono una sorgente luminosa efficiente e di lunga durata. La sua struttura compatta e il base BA15D assicurano un'installazione semplice e sicura in diversi dispositivi elettrici.
BA15D 25X85 24V 25W