›

BA15D 25X48 24V 21W 1 FI

Cod. Rexel WX4110901
Cod. Produttore 4110901
Cod. EAN 8025241075640

Informazioni principali

  • Attacco: BA15D
  • Dimensioni: 25x48 mm
  • Tensione: 24V
  • Potenza: 21W
  • Serie: WX4110901
  • Tipo: Incandescenza
  • Montaggio: Facile e rapido
  • Applicazioni: Elettriche

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampadina a incandescenza con attacco BA15D, dimensioni compatte di 25x48 mm, progettata per funzionare a 24V con una potenza di 21W. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono una fonte luminosa affidabile e di qualità, garantisce un'illuminazione efficace e duratura. La sua struttura è pensata per un facile montaggio e sostituzione, rendendola adatta a diversi impieghi nel settore elettrico.
BA15D 25X48 24V 21W 1 FI