›

BA15D 25X48 24V 15W

Cod. Rexel WX4110900
Cod. Produttore 4110900
Cod. EAN 8025241075619

Informazioni principali

  • Attacco: BA15D
  • Dimensioni: 25x48 mm
  • Tensione: 24 V
  • Potenza: 15 W
  • Serie: WX4110900
  • Consumo: basso
  • Durata: stabile e duratura
  • Configurazione: doppio contatto

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampadina BA15D con dimensioni 25x48 mm, alimentata a 24V e con potenza di 15W. Progettata per applicazioni elettriche specifiche, offre affidabilità e prestazioni costanti. Ideale per sostituzioni in impianti che richiedono una sorgente luminosa compatta e di basso consumo, garantendo una luce stabile e duratura. La sua configurazione a doppio contatto la rende adatta a diversi dispositivi elettrici.
BA15D 25X48 24V 15W
€ 1,44 x 1 pz.