›

BA15D 25X48 12V 21W

Cod. Rexel WX4110892
Cod. Produttore 4110892
Cod. EAN 8025241075572

Informazioni principali

  • Attacco: BA15D
  • Dimensioni: 25x48 mm
  • Tensione: 12 V
  • Potenza: 21 W
  • Applicazione: illuminazione elettrica
  • Montaggio: semplice e sicuro
  • Efficienza: illuminazione duratura
  • Serie: WX4110892

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampadina BA15D con dimensioni compatte di 25x48 mm, progettata per funzionare a 12V con una potenza di 21W. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono una sorgente luminosa affidabile e di qualità, garantisce un'illuminazione efficiente e duratura. Il suo attacco BA15D assicura un montaggio semplice e sicuro, rendendola adatta a diversi impieghi nel settore dell'illuminazione elettrica.
BA15D 25X48 12V 21W