Prodotti /

Cod. Rexel
WX4110890
Cod. Produttore
4110890
Cod. EAN
8025241075558

Informazioni di prodotto

  • Attacco: BA15D
  • Dimensioni: 25x48 mm
  • Tensione: 12 V
  • Potenza: 15 W
  • Applicazione: bassa tensione
  • Installazione: facile
  • Funzionamento: stabile
  • Serie: WX4110890
Descrizione del produttore: La lampadina BA15D da 12V e 15W con dimensioni 25x48 mm è ideale per applicazioni elettriche che richiedono una sorgente luminosa affidabile e compatta. Progettata per garantire un'illuminazione efficiente, questa lampadina è adatta per impianti elettrici a bassa tensione, offrendo durata e prestazioni costanti. La sua struttura assicura una facile installazione e un funzionamento stabile, rendendola una soluzione versatile per vari utilizzi nel settore elettrico.