›

BA15D 22X48 24V 25W RINFOR

Cod. Rexel WX4102721
Cod. Produttore 4102721
Cod. EAN 8025241066761

Informazioni principali

  • Attacco: BA15D
  • Dimensioni: 22x48 mm
  • Tensione: 24V
  • Potenza: 25W
  • Design: rinforzato
  • Applicazione: elettrica
  • Affidabilità: elevata
  • Serie: WX4102721

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampadina BA15D con dimensioni 22x48 mm, progettata per funzionare a 24V con una potenza di 25W. Caratterizzata da un design rinforzato, garantisce una maggiore resistenza e durata nel tempo. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e prestazioni costanti.
BA15D 22X48 24V 25W RINFOR