›

BA15D 22X48 24V 15W RINFOR

Cod. Rexel WX4102719
Cod. Produttore 4102719
Cod. EAN 8025241066747

Informazioni principali

  • Attacco: BA15D
  • Dimensioni: 22x48 mm
  • Tensione: 24V
  • Potenza: 15W
  • Rinforzo: Maggiore resistenza
  • Applicazione: Illuminazione stabile
  • Serie: WX4102719
  • Montaggio: Facile e standard

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampadina BA15D con dimensioni 22x48 mm, progettata per funzionare a 24V con una potenza di 15W. Caratterizzata da un rinforzo che garantisce maggiore resistenza e durata nel tempo, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e prestazioni costanti. Questa lampadina è adatta per installazioni che necessitano di un'illuminazione efficiente e stabile, con un attacco BA15D standard che facilita il montaggio.
BA15D 22X48 24V 15W RINFOR