›

BA15D 22X48 130V 25W RINF

Cod. Rexel WX4102725
Cod. Produttore 4102725
Cod. EAN 8025241066785

Informazioni principali

  • Attacco: BA15D
  • Dimensioni: 22x48 mm
  • Tensione: 130V
  • Potenza: 25W
  • Serie: RINF
  • Tipo: Lampadina doppio contatto
  • Applicazioni: Domestiche e professionali
  • Installazione: Facile e compatta

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampadina a doppio contatto BA15D con dimensioni 22x48 mm, progettata per funzionare a 130V e 25W. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono una sorgente luminosa affidabile e di qualità, garantisce un'illuminazione costante e duratura. La sua forma compatta e il doppio contatto facilitano l'installazione in vari dispositivi elettrici, offrendo prestazioni efficienti in ambienti domestici e professionali.
BA15D 22X48 130V 25W RINF