›

BA15D 18X35 6V 15W

Cod. Rexel WX4110744
Cod. Produttore 4110744
Cod. EAN 8025241075145

Informazioni principali

  • Attacco: BA15D
  • Dimensioni: 18x35 mm
  • Tensione: 6 V
  • Potenza: 15 W
  • Durata: Elevata
  • Applicazioni: Elettriche
  • Efficienza: Affidabile
  • Serie: WX4110744

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampadina BA15D con dimensioni 18x35 mm, progettata per funzionare a 6 volt e con una potenza di 15 watt. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un'illuminazione affidabile e compatta, questa lampadina garantisce efficienza e durata nel tempo. Adatta a diversi dispositivi elettrici, offre una soluzione luminosa versatile e di qualità.
BA15D 18X35 6V 15W