Prodotti /

Cod. Rexel
WX4110752
Cod. Produttore
4110752
Cod. EAN
8025241075244

Informazioni di prodotto

  • Attacco: BA15D
  • Dimensioni: 18x35 mm
  • Tensione: 24 V
  • Potenza: 15 W
  • Tipo contatto: Doppio
  • Applicazione: Illuminazione compatta
  • Efficienza: Elevata
  • Serie: WX4110752
Descrizione del produttore: La lampadina BA15D con dimensioni 18x35 mm è progettata per funzionare a 24V con una potenza di 15W. Questo componente elettrico è ideale per applicazioni che richiedono un'illuminazione affidabile e compatta, garantendo efficienza e durata nel tempo. La sua configurazione a doppio contatto assicura una connessione stabile, rendendola adatta a diversi impianti elettrici e dispositivi.