›

BA15D 18X35 12V 15W

Cod. Rexel WX4110748
Cod. Produttore 4110748
Cod. EAN 8025241075183

Informazioni principali

  • Attacco: BA15D
  • Dimensioni: 18x35 mm
  • Tensione: 12 V
  • Potenza: 15 W
  • Tipo: Lampadina bassa tensione
  • Applicazione: Impianti elettrici
  • Efficienza: Alta
  • Serie: WX4110748

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampadina a bassa tensione BA15D con dimensioni 18x35 mm, progettata per funzionare a 12V e con una potenza di 15W. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono una sorgente luminosa compatta e affidabile, garantisce efficienza e durata nel tempo. La sua attacco BA15D assicura una facile installazione in dispositivi compatibili, rendendola una soluzione versatile per impianti elettrici e sistemi di illuminazione specifici.
BA15D 18X35 12V 15W