Prodotti /

Cod. Rexel
WX4027156
Cod. Produttore
4027156
Cod. EAN
8025241164085

Informazioni di prodotto

  • Attacco: BA15D
  • Dimensioni: 18,2x35 mm
  • Tensione: 24V AC-DC
  • Lumen: 9L
  • Uso: Segnalazione e luce
  • Consumo: Efficienza elevata
  • Durata: Lunga durata
  • Serie: WX4027156
Descrizione del produttore: Lampadina BA15D con dimensioni di 18,2x35 mm, progettata per funzionare con tensione di 24V sia in corrente alternata che continua. Adatta per applicazioni elettriche che richiedono una fonte luminosa affidabile e compatta. La versione con attacco BA15D garantisce un collegamento sicuro e stabile, ideale per impianti elettrici di segnalazione o illuminazione specifica. La tecnologia utilizzata assicura una lunga durata e un consumo efficiente, rendendo questo prodotto una soluzione funzionale per esigenze elettriche professionali.