Prodotti /

Cod. Rexel
WX4027158
Cod. Produttore
4027158
Cod. EAN
8025241164092

Informazioni di prodotto

  • Attacco: BA15D
  • Dimensioni: 18,2x35 mm
  • Tensione: 24V AC/DC
  • Lampadina: 9 Lumen
  • Colore luce: Giallo
  • Uso: Segnalazione
  • Compatibilità: AC e DC
  • Serie: WX4027158
Descrizione del produttore: Lampadina BA15D con dimensioni di 18,2x35 mm, progettata per funzionare con tensione di 24V in corrente alternata e continua. Questo componente elettrico è ideale per applicazioni che richiedono un'illuminazione affidabile e compatta, garantendo prestazioni stabili grazie alla sua compatibilità con diversi tipi di alimentazione. La finitura in tonalità gialla contribuisce a una luce calda e ben definita, adatta per segnalazioni e utilizzi specifici nell'ambito elettrico.