Prodotti /

Cod. Rexel
WX4027150
Cod. Produttore
4027150
Cod. EAN
8025241164054

Informazioni di prodotto

  • Attacco: BA15D
  • Dimensioni: 18x35 mm
  • Tensione: 24V AC-DC
  • Colore luce: Blu
  • Durata: Lunga
  • Applicazione: Segnalazione
  • Costruzione: Compatta e resistente
  • Serie: WX4027150
Descrizione del produttore: La lampadina BA15D da 18x35 mm è progettata per funzionare con una tensione di 24V AC-DC, garantendo versatilità e affidabilità in applicazioni elettriche. Il colore blu della luce offre un'illuminazione distintiva ideale per segnalazioni e indicatori. Questo componente elettrico è caratterizzato da un attacco BA15D che assicura un collegamento sicuro e stabile. La sua costruzione compatta e resistente la rende adatta per l'uso in diversi dispositivi e impianti elettrici, assicurando performance costanti e lunga durata.