›

BA15D 18,2X35 24V AC-DC 9L BIA

Cod. Rexel WX4027152
Cod. Produttore 4027152
Cod. EAN 8025241164061

Informazioni principali

  • Attacco: BA15D
  • Dimensioni: 18,2x35 mm
  • Tensione: 24V AC-DC
  • Lampadine: 9L
  • Colore luce: BIA
  • Serie: WX4027152
  • Uso: Industriale
  • Connessione: Sicura e semplice

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampadina BA15D con dimensioni di 18,2x35 mm, progettata per funzionare con tensione di 24V in corrente alternata e continua. Questa lampadina offre un'illuminazione affidabile e duratura, ideale per applicazioni elettriche che richiedono una sorgente luminosa compatta e performante. Il design con attacco BA15D garantisce una connessione sicura e semplice, mentre la costruzione robusta assicura resistenza e stabilità nel tempo. Adatta per impieghi in ambito industriale e tecnico, questa lampadina rappresenta una soluzione efficiente per sistemi elettrici che necessitano di componenti di alta qualità.
BA15D 18,2X35 24V AC-DC 9L BIA