Prodotti /

Cod. Rexel
WX4102017
Cod. Produttore
4102017
Cod. EAN
8025241063272

Informazioni di prodotto

  • Base: BA15D
  • Dimensioni: 16x54 mm
  • Tensione: 60V
  • Potenza: 5W
  • Tipo: Lampadina
  • Applicazione: Elettrica
  • Efficienza: Energetica
  • Serie: WX4102017
Descrizione del produttore: Lampadina BA15D con dimensioni compatte di 16x54 mm, progettata per funzionare a 60V con una potenza di 5W. Questa lampadina è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un'illuminazione affidabile e di qualità, garantendo efficienza energetica e durata nel tempo. La sua base BA15D assicura un montaggio semplice e sicuro in vari dispositivi elettrici.