›

BA15D 16X54 380V 10W

Cod. Rexel WX4102029
Cod. Produttore 4102029
Cod. EAN 8025241063517

Informazioni principali

  • Tipo: BA15D
  • Dimensioni: 16x54 mm
  • Tensione: 380 V
  • Potenza: 10 W
  • Applicazione: Illuminazione affidabile
  • Durata: Elevata
  • Serie: WX4102029
  • Uso: Impianti elettrici

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La lampadina BA15D presenta dimensioni compatte di 16x54 mm ed è progettata per funzionare a 380V con una potenza di 10W. Questo componente elettrico è ideale per applicazioni che richiedono un'illuminazione affidabile e di qualità, garantendo efficienza e durata nel tempo. La sua configurazione specifica la rende adatta a impianti elettrici che necessitano di una sorgente luminosa stabile e performante.
BA15D 16X54 380V 10W