›

BA15D 16X54 30V 5W

Cod. Rexel WX4102011
Cod. Produttore 4102011
Cod. EAN 8025241063159

Informazioni principali

  • Attacco: BA15D
  • Dimensioni: 16x54 mm
  • Tensione: 30V
  • Potenza: 5W
  • Efficienza: Energetica ottimale
  • Durata: Lunga
  • Serie: WX4102011
  • Applicazione: Spazi ridotti

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampadina BA15D con dimensioni compatte di 16x54 mm, progettata per funzionare a 30V con una potenza di 5W. Questo componente elettrico è ideale per applicazioni che richiedono un'illuminazione affidabile e di qualità in spazi ridotti. La sua struttura garantisce una lunga durata e un'efficienza energetica ottimale, rendendola adatta a diversi impieghi nel settore elettrico.
BA15D 16X54 30V 5W